Schneider Electric - Bloque de corte NSX630N 50kA AC 3P 630A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de corte NSX630N 50kA AC 3P 630A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA
Ver las opciones disponibles100 kA

Número de polos:

3

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 630 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Pérdida de potencia - 119.1 W

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C63N3

Ref.Sonepar

758784

EAN

3606482002975

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Pérdida de potencia:

119.1 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Este es un bloque de corte de 3 polos para ComPacT NSX630N. ComPacT NSX está diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte para todas las aplicaciones estándar y específicas. Este bloque de corte viene sin unidad de control y es compatible con cualquier tipo de unidad de control que debe pedirse por separado. El poder de corte Icu es 50kA a 415VAC 50 / 60Hz. La tensión de funcionamiento es 690VAC 50 / 60Hz (limitada a 440VAC 50 / 60Hz si hay una protección contra fugas a tierra). Puede equiparse con una variedad de funciones y accesorios opcionales. Las dimensiones son 140mm x 255mm x 110mm. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas. ComPacT NSX630N es parte de la arquitectura Schneider Electric EcoStruxure Power.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric