Schneider Electric - Bloque de corte NSX630R 200kA AC 3P 630A 2.3 - C63R32D630

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de corte NSX630R 200kA AC 3P 630A 2.3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 630 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 250...630 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 375...6300 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C63R32D630

Ref.Sonepar

819120

EAN

3606482003378

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

200 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

250...630 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

375...6300 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

6900...6900 A

Pérdida de potencia:

119.1 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Este ComPacT NSX630R es un interruptor automático fijo completo de 3 polos 3 relés diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. Es una opción óptima para todas las aplicaciones estándar y específicas. El poder de corte (lcu) es de 200 kA rms a 415 V CA 50/60Hz y 45 kA rms a 690V CA 50/60Hz. La tensión de funcionamiento es 690VAC 50 / 60Hz. Este producto incorpora una unidad de control electrónica MicroLogic 2.3 de calibre 630A. La unidad de control MicroLogic 2.3 proporciona protecciones regulables de largo y corto retardo, y una protección instantánea fija. Esta versión de 3 polos (140 mm x 255 mm x 110 mm) viene con una variedad de funciones y accesorios opcionales. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas. ComPacT NSX630R es parte de la arquitectura Schneider Electric EcoStruxure Power.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric