Schneider Electric - Bloque de corte NSX630S 100kA DC 3P 600A TMD - C63S3TM600D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 600 A
Intervalo de tensión nominal - 500...500 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 0 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 420...600 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 1500...3000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C63S3TM600D
Ref.Sonepar
758576
EAN
3606481995087
Intensidad permanente nominal Iu:
600 A
Intervalo de tensión nominal:
500...500 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
0 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
420...600 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
1500...3000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1500...3000 A
Pérdida de potencia:
0 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP3X


