Schneider Electric - Bloque de distribución Linergy FC NSXm160 4P con conexión - 04411
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 4
Compatible para varios dispositivos - 4
Dimensiones del paso - 27 mm
Sección transversal - 95 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04411
Ref.Sonepar
311308
EAN
3606489930080
Número de fases:
3
Número de polos:
4
Compatible para varios dispositivos:
4
Dimensiones del paso:
27 mm
Sección transversal:
95 mm²
Longitud:
480 mm
Intensidad permanente nominal Iu:
500 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
50 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
18 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


