Schneider Electric - Bloque de luces - ø 30 - bombilla ba 9 s - 380-480 v

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de luces - ø 30 - bombilla ba 9 s - 380-480 v

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Transformador integrado - sí

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

39 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9001KM5

Ref.Sonepar

996813

EAN

785901725336

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Transformador integrado:

sí

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

no

Tipo de portalámparas:

BA9s

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

380...480 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

380...480 V

Tensión nominal Ue a CC:

380...480 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Lámpara, color:

Otros

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Bloque de luces - ø 30 - bombilla ba 9 s - 380-480 v

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric