Schneider Electric - Bloque de terminal 3x25+21x4+Jumper - LGYT1E24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LGYT1E24
Ref.Sonepar
552179
EAN
3606489580001
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...25 mm²
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Tasa de voltaje:
440 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
24
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Libre de halógenos:
no
Anchura:
95 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
46 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde
Transparente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


