Schneider Electric - Bloque de terminales 34 agujeros Resi9 KV - R9H10950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Corriente nominal - 63 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Número de entradas de señal - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R9H10950
Ref.Sonepar
613698
EAN
3606481330758
Número de polos:
2
Corriente nominal:
63 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
14
Compatible con núcleos duros:
sí
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
sí
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
sí
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
sí
Sección de conductor, entrada:
16...16 mm²
Sección de conductor, salida:
4...4 mm²
A prueba de contactos:
sí
Altura:
15 mm
Anchura:
252 mm
Profundidad:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


