Schneider Electric - Bloque de terminales de resorte, 18 puntos, paso de 3,81 mm, sin cubierta, uso en módulo de baja altura, endurecido, Modicon Edge I/O NTS - NTSXTB18200H

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NTSXTB18200H

Ref.Sonepar

1261750

EAN

3606486878521

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este bloque de terminales de resorte forma parte de la gama Modicon Edge I/O NTS. Se trata de un bloque de terminales de resorte sin cubierta de plástico que se utiliza en los módulos de 100 mm de altura. Tiene 18 puntos de conexión y un paso de 3,81 mm y maneja la tensión de CC. Este bloque de terminales extraíble permite una desconexión rápida y sencilla del cableado y minimiza el tiempo de inactividad del sistema durante el mantenimiento o la resolución de problemas. Funciona dentro de un rango de temperatura de menos 40 a 70 grados Celsius. Tiene un grado de protección IP de IP20 y se beneficia de un revestimiento protector. Es compatible con módulos expertos de E/S discretas, E/S analógicas, conteo, maestro de dispositivos de campo, pasivo y movimiento. Se vende individualmente por paquete. Se conecta a la cara frontal del módulo. Modicon Edge I/O NTS es un sistema de E/S preparado para el futuro para la agregación de datos. Modicon Edge I/O NTS es un robusto sistema de E/S distribuidas IP20 con una amplia selección de módulos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric