Schneider Electric - Bloque de terminales, Tesys deca, 3 P, abrazadera de tornillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de terminales, Tesys deca, 3 P, abrazadera de tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9D3260

Ref.Sonepar

355287

EAN

3389110055542

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys D, Bloque de terminales, 3p, Abrazadera de tornillo. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: LA9D - tipo de producto o componente: bornero - número de polos: 3P - Compatibilidad del producto: LC1D09...D38. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación.. Beneficios: Hasta 63A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric