Schneider Electric - Bloque de terminales, Tesys deca, 3 P, terminal en anillo, para LC1D115 o LC1D150

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque de terminales, Tesys deca, 3 P, terminal en anillo, para LC1D115 o LC1D150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9D115503

Ref.Sonepar

264573

EAN

3389110859492

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys D, Bornero, 3p, terminales cerrados , para LC1D115 o LC1D150. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LA9D - tipo de producto o componente: bornero - número de polos: 3P - Compatibilidad del producto: LC1D115, LC1D150. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric