Schneider Electric - Bloque de TI y salida de tensión - 250 A - 4 polos - LV431570
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 250 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 1.1 VA
Consumo potencia - 1.1 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV431570
Ref.Sonepar
1220967
EAN
3606480020803
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
250 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
1.1 VA
Consumo potencia:
1.1 W
Clase de precisión:
1
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


