Schneider Electric - Bloque de TI y salida de tensión - 600 A - 4 polos - para NSX400...630 - LV432862
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 600 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 2 VA
Consumo potencia - 2 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV432862
Ref.Sonepar
1190525
EAN
3606480020889
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
600 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
2 VA
Consumo potencia:
2 W
Clase de precisión:
0.5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


