Schneider Electric - Bloque de unión MTZ2 1600 a Canalis KT 4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 575 mm
Altura - 350 mm
Profundidad - 420 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
58 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04716
Ref.Sonepar
816656
EAN
3606481868183
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
575 mm
Altura:
350 mm
Profundidad:
420 mm
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


