Schneider Electric - Bloque de unión MTZ2 3200 a Canalis KT 4P - LVS04736
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04736
Ref.Sonepar
767325
EAN
3606481868220
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
575 mm
Altura:
350 mm
Profundidad:
450 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


