Schneider Electric - Bloque diferencial QUICK VIGI IC60 2P 40A 300mA-AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Corriente nominal:

40 A
Ver las opciones disponibles25 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 130...130 V

  • Corriente nominal - 40 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Q04240

Ref.Sonepar

612445

EAN

3606480393624

Tensión nominal desde/hasta:

130...130 V

Corriente nominal:

40 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

0.9 W

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Bloque diferencial Vigi iC60, 2p, 40A, 300mA, clase AC. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: bloque añadido de defectos a tierra - nombre corto del dispositivo: Vigi iC60 - número de polos: 2P - sensibilidad de fuga a tierra: 300 mA - retardo de la protección contra fugas a tierra: instantáneo - clase de protección contra fugas a tierra: clase AC - tipo de red: CA - frecuencia de red: 50/60 Hz - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: 130 V CA 50/60 Hz conforme con EN 61009-1, 130 V CA 50/60 Hz conforme con IEC 61009-1 - normas: EN 61009-1, IEC 61009-1. Beneficios: Descubre el nuevo interruptor automático de carril DIN iC60Acti9 hasta 40A. La nueva referencia en el campo de la distribución terminal. Fácil de seleccionar e instalar con conexiones robustas y terminales ergonómicos y seguros (dos veces el par de apriete estándar). Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.... Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión, Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales, Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados, Protección de cuadros de motores, Protección de circuitos de corriente DC..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric