Schneider Electric - Bloque diferencial VIGI C60/25 2P 300mA AC instantáneo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A
Tiempo máx. de retardo de activación - 0 ms
Retardo ajustable - no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 415 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26511
Ref.Sonepar
10521
EAN
3303430265115
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...0.3 A
Tiempo máx. de retardo de activación:
0 ms
Retardo ajustable:
no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


