Schneider Electric - Bloque diferencial VIGI IC60 2P 63A 300mA-S clase CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Corriente nominal:

63 A
Ver las opciones disponibles25 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A
Ver las opciones disponibles0.1...0.1 A

Número de polos:

2
Ver las opciones disponibles3

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...415 V

  • Corriente nominal - 63 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Tiempo máx. de retardo - 130 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9V15263

Ref.Sonepar

92544

EAN

3606480087523

Tensión nominal desde/hasta:

230...415 V

Corriente nominal:

63 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Tiempo máx. de retardo:

130 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

2.3 W

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Este Acti9 Vigi iC60 es un dispositivo de corriente residual complementario modular. Es un 2P, la corriente nominal es de 63A, la tensión de funcionamiento es de 230VCA a 415VCA de acuerdo con el IEC 61009-1. La clase de protección contra fugas a tierra es de tipo CA con una sensibilidad de 300mA y una tecnología independiente del voltaje. Este producto protege contra cortocircuitos, sobrecargas de cables, descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Una ventana VisiTrip está aquí para indicar una falla que se dispara mediante un indicador mecánico rojo en la cara frontal. Se puede combinar con iC60 o Acti9 Reflex iC60 para proporcionar protección a las personas y protección a las instalaciones. Este producto cumple con el estándar EN 61009-1 e IEC 61009-1. La tensión de funcionamiento nominal Ue es de 230 V CA o 400 V CA. El voltaje de aislamiento con clasificación Ui es de 500 V CA. La tensión de resistencia de impulso nominal Uimp es de 6 kV. El grado de contaminación es 3. Se puede montar en riel DIN. La anchura en pasos de 9 mm es de 4. Las dimensiones son (An.) 72 mm x (Alt.) 91 mm x (Prof.) 73,5 mm. El peso es de 0,165kg. El grado de protección es IP20 e IP40 en un gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a +60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a +85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric