Schneider Electric - Bloque diferencial VIGI IC60 4P 63A 1000mA-S clase A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Corriente nominal:

63 A
Ver las opciones disponibles25 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

1...1 A
Ver las opciones disponibles0.1...0.1 A

Número de polos:

4

Tipo de corriente de fuga:

A

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...415 V

  • Corriente nominal - 63 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 1...1 A

  • Tiempo máx. de retardo - 130 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9V29463

Ref.Sonepar

91704

EAN

3606480091049

Tensión nominal desde/hasta:

230...415 V

Corriente nominal:

63 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

1...1 A

Tiempo máx. de retardo:

130 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

4

Tipo de corriente de fuga:

A

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

2.3 W

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices. It is a 4P, rated current is 63A, operating voltage is 400VAC to 415VAC according to IEC 61009-1. The earth leakage protection class is A type with a sensitivity of 1000mA and a voltage independent technology. This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact and fire hazards. A VisiTrip window is here to indicate a fault tripping by a red mechanical indicator on the front face. It can be combined with iC60 or Acti9 Reflex iC60, to provide protection of persons and protection of installations. This product is compliant with EN 61009-1 and IEC 61009-1 standard. The Ue rated operational voltage is 400VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV. The pollution degree is 3. It can be mounted on DIN rail. The width in 9mm pitches is 7. The dimensions are (W) 135mm x (H) 91mm x (D) 73.5mm. The weight is 0.245kg. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. The operating temperature -25°C to +60°C. The storage temperature is -40°C to +85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric