Schneider Electric - Bloque diferencial VIGI IC60 4P 63A 300mA-S clase A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...0.3 ATipo de corriente de fuga:
AEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...415 V
Corriente nominal - 63 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A
Tiempo máx. de retardo - 130 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9V25463
Ref.Sonepar
91703
EAN
3606480091032
Tensión nominal desde/hasta:
230...415 V
Corriente nominal:
63 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...0.3 A
Tiempo máx. de retardo:
130 ms
Retardo ajustable:
no
Número de polos:
4
Tipo de corriente de fuga:
A
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Pérdida de potencia:
2.3 W
Capacidad de conexión cable rígido:
1...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Nivel de polución:
3
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


