Schneider Electric - Bloque diferencial VIGI IDPN clase A-SI 40A 30mA 1P+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Corriente nominal - 40 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...0.03 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A9N21691
Ref.Sonepar
92156
EAN
3606480411786
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
40 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...0.03 A
Tiempo máx. de retardo:
0 ms
Retardo ajustable:
no
Número de polos:
2
Tipo de corriente de fuga:
A
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Frecuencia:
50 Hz
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.33...10 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Nivel de polución:
3
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
25...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


