Schneider Electric - Bloque diferencial VIGI NG125/125 3P 300-3000mA clase A - 19047
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...415 V
Corriente nominal - 125 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - sí
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...3 A
Tiempo máx. de retardo - 0 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19047
Ref.Sonepar
189045
EAN
3303430190479
Tensión nominal desde/hasta:
230...415 V
Corriente nominal:
125 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
sí
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...3 A
Tiempo máx. de retardo:
0 ms
Retardo ajustable:
sí
Número de polos:
3
Tipo de corriente de fuga:
A
Resistencia a sobreintensidad:
5 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Tensión Ui con aislamiento nominal:
690 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
8 kV
Capacidad de conexión cable rígido:
16...70 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
10...50 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Nivel de polución:
3
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
25...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


