Schneider Electric - Bloque diferencial VIGI NG125/63 4P 300mA clase AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...415 V

  • Corriente nominal - 63 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19005

Ref.Sonepar

10261

EAN

3303430190059

Tensión nominal desde/hasta:

230...415 V

Corriente nominal:

63 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

4

Tipo de corriente de fuga:

CA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

690 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

8 kV

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...50 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...35 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

5...60 °C

Bloque diferencial, Vigi NG125, 4P, 63A, 300mA. Producto conforme a la UNE-EN 60947-2, anexo B. Clases AC y A estándar. Añaden la función de protección diferencial a los magnetotérmicos NG125. Se fijan a la derecha de los NG125. Se presentan en tres versiones: Clase AC: 30 o 300 mA instantáneos, hasta 63 A. Clase A: todas las sensibilidades fijas o regulables, hasta125 A. Clase A -si-. 3 sensibilidades fijas: 30, 300, 1000 mA. 4 sensibilidades regulables: 300-500-1000-3000 mA. 4 versiones (en cuanto a retardo): fijo instantáneo, fijo selectivo, regulable I/S, regulable I/S/R. Niveles de retardo: I: Instantáneo (0 ms). S: Selectivo (60 ms). R: Retardado (150 ms). Tensión de empleo: 230/415 V CA. Inmunidad contra disparos intempestivos. Beneficios: Con las ventajas de toda la facilidad de una instalación modular, el interruptor automático NG125 combina el rendimiento y la robustez necesarios en las instalaciones industriales más exigentes. Aplicaciones: Protección en todos los edificios industriales y terciarios. Protección de entrada en envolventes modulares. Salientes en cuadros de distribución de potencia.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric