Schneider Electric - Bloque diferencial VIGIC120 clase AC 4P 300mA instantáneo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...415 V

  • Corriente nominal - 125 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9N18570

Ref.Sonepar

96593

EAN

3606480376337

Tensión nominal desde/hasta:

230...415 V

Corriente nominal:

125 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

4

Tipo de corriente de fuga:

CA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

3.6 W

Capacidad de conexión cable rígido:

1...50 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...35 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

5...60 °C

Este Acti9 Vigi C120 es un dispositivo modular adicional de corriente residual. Tiene 4 polos protegidos, corriente nominal de 125 A y tensión de funcionamiento de 230 V CA a 415 V CA. La clase de protección contra fugas a tierra es de tipo CA con una sensibilidad de 300mA y una tecnología independiente del voltaje. Este producto protege contra cortocircuitos, sobrecargas de cables, descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Este producto cumple con el estándar EN 61009. La resistencia eléctrica alcanza los 20.000 ciclos. La tensión de funcionamiento nominal del Ue va de 230 V CA a 415 V CA. El voltaje de aislamiento con clasificación Ui es de 500 V CA. La tensión de resistencia de impulso nominal Uimp es de 6 kV. El grado de contaminación es 3. Puede montarse en raíl DIN simétrico de 35 mm. La anchura en pasos de 9 mm es de 10. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 198mm x (Alt.) 95mm x (Prof.) 73mm. El peso es de 0,58kg. El grado de protección es IP20 e IP40 en un gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 60°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric