Schneider Electric - Bloque diferencial VIGIC120 clase AC 4P 500mA instantáneo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...415 V

  • Corriente nominal - 125 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.5...0.5 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9N18571

Ref.Sonepar

96594

EAN

3606480376344

Tensión nominal desde/hasta:

230...415 V

Corriente nominal:

125 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.5...0.5 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

4

Tipo de corriente de fuga:

CA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

3.6 W

Capacidad de conexión cable rígido:

1...50 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...35 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

5...60 °C

Este Acti9 Vigi C120 es un bloque diferencial. Cuenta con 4 polos protegidos, una corriente nominal de 125A y una tensión operacional de 230 VCA a 415 VCA. La clase de protección contra fugas a tierra es de tipo CA con una sensibilidad de 500mA y tecnología independiente de tensión. Este producto protege contra cortocircuitos, sobrecargas de cables, descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Este producto cumple con la norma EN 61009. La resistencia eléctrica alcanza los 20000 ciclos. La tensión nominal Ue va de 230 VCA a 415 VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal Uimp es de 6 kV. El grado de polución es 3. Puede montarse en un carril DIN simétrico de 35 mm. Tiene de ancho 10 módulos de 9mm. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 198mm x (Alt.) 95mm x (Prof.) 73mm. El peso es de 0,58kg. El grado de protección es IP20 e IP40. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 60°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric