Schneider Electric - Bloque diferencial VIGIC120 clase ASI 4P 500mA instantáneo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...415 V
Corriente nominal - 125 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.5...0.5 A
Tiempo máx. de retardo - 0 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9N18599
Ref.Sonepar
138967
EAN
3606480376733
Tensión nominal desde/hasta:
230...415 V
Corriente nominal:
125 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.5...0.5 A
Tiempo máx. de retardo:
0 ms
Retardo ajustable:
no
Número de polos:
4
Tipo de corriente de fuga:
A
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Frecuencia:
50 Hz
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Pérdida de potencia:
3.6 W
Capacidad de conexión cable rígido:
1...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...35 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Nivel de polución:
3
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
25...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


