Schneider Electric - Bloque eléctrico función contacto luminoso circuito impreso
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de empotramiento - 22 mm
Número de electrodomésticos para integrar - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBZ010
Ref.Sonepar
615914
EAN
3389110090505
Diámetro de empotramiento:
22 mm
Número de electrodomésticos para integrar:
1
Este adaptador (toma) Harmony ZB se utiliza para bloque eléctrico montado en una tarjeta de circuito impreso de 1,6 mm. Es compatible con Harmony XB4 y XB5. Este adaptador de toma proporciona una manera simple de permitir la adaptación de sus bloques eléctricos. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


