Schneider Electric - BLOQUE HMI EXTERNO - TPCCIF04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
Resolución horizonal máx., pantalla - 128
Resolución vertical máx., pantalla - 96
Pantalla programable libremente - no
Bus de comunicación - RS-485
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TPCCIF04
Ref.Sonepar
1006220
EAN
3606481065964
Método de montaje:
Montaje
Resolución horizonal máx., pantalla:
128
Resolución vertical máx., pantalla:
96
Pantalla programable libremente:
no
Bus de comunicación:
RS-485
Protocolo de comunicación:
Modbus
Medios de comunicación inalámbricos:
no
Comunicación media fibra de vidrio:
no
Medio de comunicación cobre:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Con conexión a PC:
no
Anchura:
91.5 mm
Altura:
120.5 mm
Profundidad:
56 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


