Schneider Electric - Bloque inversor 32A 110-240 sin conector
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor de inversión
Montaje en carriles posible - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LU2MB0FU
Ref.Sonepar
84762
EAN
3389110363807
Función:
Contactor de inversión
Montaje en carriles posible:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
38 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
18.5 kW
Rango de operación potencia NEMA:
14.9 kW
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
45 mm
Altura:
82.5 mm
Profundidad:
105 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


