Schneider Electric - BLOQUE LIMITADOR P25M 63A 100KA - 21115
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia aparente máx. - 0 VA
Método de montaje - Otros
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 0 kA
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Limitador de corriente de corto circuito - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21115
Ref.Sonepar
10312
EAN
3303430211150
Potencia aparente máx.:
0 VA
Método de montaje:
Otros
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0 kA
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Limitador de corriente de corto circuito:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


