Schneider Electric - Bloque luminoso con LED integrado 230V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Elemento de diodos

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBZVM

Ref.Sonepar

124439

EAN

3389110861570

Tipo de accesorio eléctrico:

Elemento de diodos

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Supresor LED para unidad LED integral, 230 V CA. Designación de accesorio/componente: supresor LED - clase de accesorio: accesorios de protección - destino de accesorio/componente: bloque de luz con LED integral con conexiones terminales de Abrazadera roscadas. Beneficios: Avance con confianza. Diseñ,ada para la industria, esta gama combina sencillez de configuración y flexibilidad. Es ideal para aplicaciones que requieren una buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.... Aplicaciones: Industria: fabricantes de máquinas, industria química, fábricas de papel, aplicaciones marinas. Sector de servicios e infraestructura: fabricantes de paneles de distribución de energía, alimentos y bebidas, tú,neles de lavado..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric