Fin de vida

Schneider Electric - Bloque luminoso diámetro 22 230V amarillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBVM5

Ref.Sonepar

38882

EAN

3389110090123

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Naranja

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Bloque luminoso Ø 22 LED integral 230/240 V. Gama de producto: Harmony XB4, Harmony XB5. Nombre corto del dispositivo: ZBV. Terminales de fijación por tornillo: 2 x 1.5 mm² con extr. Cable de acuerdo con EN 60947-1, terminales de fijación por tornillo: 1 x 0.22 mm² sin extremo de cable de acuerdo con EN 60947-1. Señalización fija. LED protegido. LED integral. Separador aislante directo. Color de la fuente de luz, naranja. [Us] tensión de alimentación nominal de 230...240 V AC, 50/60 Hz.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric