Schneider Electric - Bloque luminoso diámetro 22 24V blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque luminoso diámetro 22 24V blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

Ninguno
Ver las opciones disponiblesOtros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

24...24 V
Ver las opciones disponibles12...12 V

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBVB1

Ref.Sonepar

21073

EAN

3389110089615

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión nominal Ue a CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este bloque de contacto luminoso Harmony XB4, XB5 viene con LED integrado Suministra con 24V CA/CC Tiene terminales de tornillo Protege a los operarios de contactos inesperados con circuitos vivos gracias a su índice de protección IP20

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric