Schneider Electric - Bloque luminoso diámetro 22 24V rojo circuito impreso

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque luminoso diámetro 22 24V rojo circuito impreso

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

Otros
Ver las opciones disponiblesNinguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

24...24 V
Ver las opciones disponibles230...230 V

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara, color:

Rojo
Ver las opciones disponiblesBlanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz -

  • Con diodo integrado -

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBVB47

Ref.Sonepar

449483

EAN

3389110090390

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

Con diodo integrado:

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión nominal Ue a CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión PCB

Lámpara, color:

Rojo

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este bloque de luces rojo Harmony ZB funciona con un LED integral. Se suministra con 24V CA/CC. Es compatible con Harmony XB4 y XB5. Este bloque de luces permite reemplazar y configurar sus unidades de señalización de manera rápida y fácil. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de interruptores de selección o pulsadores iluminados compatibles mediante un conjunto de clips y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Permite la distinción visual de las unidades de señalización mediante la iluminación mediante LED integral. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric