Schneider Electric - Bloque luminoso función test módulo doble

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Elemento de diodos

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBZM156

Ref.Sonepar

356345

EAN

3389118030114

Tipo de accesorio eléctrico:

Elemento de diodos

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este bloque de luces dobles Harmony ZB para la función de la luz de prueba funciona con un LED integral. Se suministra con 48V a 230V CA. Es compatible con Harmony XB4 y XB5. Este bloque de doble luz permite el reemplazo y la configuración rápidos y fáciles de sus unidades de señalización para pruebas de luz. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric