Schneider Electric - Bloque luminoso función test módulo simple

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Elemento de diodos

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBZG156

Ref.Sonepar

128304

EAN

3389118030107

Tipo de accesorio eléctrico:

Elemento de diodos

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este bloque de contacto luminoso simple Harmony XB4 tiene la función de luz de prueba con 1 cable de conexión Se suministra con 12V CA/CC Es compatible con Harmony XB4 y XB5 Protege a los operarios de contactos inesperados con circuitos vivos gracias a su índice de protección IP20

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric