Schneider Electric - Bloque luminoso LED 12V blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque luminoso LED 12V blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

Otros
Ver las opciones disponiblesNinguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

12...12 V
Ver las opciones disponibles24...24 V

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBVJ1

Ref.Sonepar

315342

EAN

3389110069907

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

12...12 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

12...12 V

Tensión nominal Ue a CC:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este bloque de luces blanco Harmony ZB funciona con un LED universal. Se suministra con 12V CA/CC y utiliza terminales con abrazadera de tornillo. Tiene un cuerpo de plástico. Es compatible con Harmony XB4 y XB5. Este bloque de luces permite reemplazar y configurar sus unidades de señalización de manera rápida y fácil. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de interruptores de selección o pulsadores iluminados compatibles mediante un conjunto de clips y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Permite la distinción visual de las unidades de señalización mediante la iluminación mediante LED universal. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. Los terminales de conexión con abrazadera de tornillo resistentes a la vibración garantizan una alta resistencia a la vibración, lo que hace que el producto se instale adecuadamente en máquinas de alto impacto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric