Fin de vida

Schneider Electric - Bloque luminoso LED 12V verde

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque luminoso LED 12V verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ZBVJ3

Ref.Sonepar

62811

EAN

3389110069914

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

12...12 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

12...12 V

Tensión nominal Ue a CC:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Verde

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Bloque luminoso, Ø 22, LED integral verde, 12 V. Gama de producto: Harmony XB4, Harmony XB5 - tipo de producto o componente: bloque de luz - nombre corto del dispositivo: ZBV - conexiones - terminales: terminales de fijación por tornillo : <= 2 x 1.5 mm² con terminal conforme con EN 60947-1, terminales de fijación por tornillo : >= 1 x 0.22 mm² sin terminal conforme con EN 60947-1 - tipo Señalización: fijo. Beneficios: Avance con confianza. Diseñ,ada para la industria, esta gama combina sencillez de configuración y flexibilidad. Es ideal para aplicaciones que requieren una buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.... Aplicaciones: Industria: fabricantes de máquinas, industria química, fábricas de papel, aplicaciones marinas. Sector de servicios e infraestructura: fabricantes de paneles de distribución de energía, alimentos y bebidas, tú,neles de lavado..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric