Fin de vida

Schneider Electric - Bloque luminoso LED 24V verde

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque luminoso LED 24V verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBVB35

Ref.Sonepar

356332

EAN

3389119037501

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión nominal Ue a CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

Lámpara, color:

Verde

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Bloque de luces, Ø 22, LED integral verde, 24 V. Gama de producto: Harmony XB4, Harmony XB5 - tipo de producto o componente: bloque de luz - nombre corto del dispositivo: ZBV - tipo Señalización: fijo. Beneficios: Avance con confianza. Diseñ,ada para la industria, esta gama combina sencillez de configuración y flexibilidad. Es ideal para aplicaciones que requieren una buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.... Aplicaciones: Industria: fabricantes de máquinas, industria química, fábricas de papel, aplicaciones marinas. Sector de servicios e infraestructura: fabricantes de paneles de distribución de energía, alimentos y bebidas, tú,neles de lavado..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric