Fin de vida

Schneider Electric - Bloque luminoso LED integrado 120V placa amarillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZALVG5

Ref.Sonepar

356216

EAN

3389110115192

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

48...120 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

48...120 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Lámpara, color:

Amarillo

Tipo de fijación:

Fijación delantera

This Harmony XAL, yellow light block with integral LED is supplied with 48V to 120V AC. It is compatible with Harmony XB5, 22mm control and signaling units. This light block with integral LED allows fast and easy replacement and configuration of your signaling units. It is easily installed and replaced on compatible illuminated push-button or selector switch units via clip together assembly and connected with simple screw-clamp connections. It enables visual distinction of signaling units via illumination by integral LED. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. It is designed to fit in a standard 22mm control and signaling units, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Vibration resistant screw clamp connection terminals ensure high vibration resistance making product suitable installation on high impact machine.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric