Fin de vida

Schneider Electric - Bloque luminoso LED integrado 230V placa azul

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZALVM6

Ref.Sonepar

176421

EAN

3389110115321

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...240 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...240 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Azul

Tipo de fijación:

Fijación de suelo

BLOQUE LUM, LED 230V AZUL. Gama de producto: Harmony XAL - tipo de producto o componente: bloque de luz - nombre corto del dispositivo: ZALV - destino del produc: para unidades de Señalización y control XB5 Ø 22 mm - montaje del bloque: rear mounting.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric