Fin de vida

Schneider Electric - Bloque luminoso LED integrado 230V placa verde

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZALVM3

Ref.Sonepar

20784

EAN

3389110115253

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...240 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...240 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Verde

Tipo de fijación:

Fijación de suelo

Bloque luminoso led 230V. Gama de producto: Harmony XAL. Nombre corto del dispositivo: ZALV. Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm. Montaje del bloque: Rear mounting. Color de la fuente de luz, verde. [Us] tensión de alimentación nominal 230...240 V AC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric