Schneider Electric - Bloque motorizado 110-130V CC NSX400/630

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...130 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432645

Ref.Sonepar

322313

EAN

3606480020216

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...130 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Se trata de un mecanismo de motor estándar para dispositivos de bastidor Compact NSX 4/63 y PowerPact Multistandard L que permite la carga automática de muelles de dispositivo. Ayuda al interruptor automático a ofrecer una resistencia mecánica elevada, así como a operaciones de apertura o cierre sencillas y seguras. Proporciona un aislamiento doble de la cara frontal y todas las indicaciones permanecen visibles y accesibles. La tensión de control de este módulo de mando eléctrico es de 11 VCC a 13 VCC. El consumo es inferior a 5 W. El bloqueo con candado del aparato sigue siendo posible.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric