Schneider Electric - Bloque motorizado 220-240/208-277V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 208...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432641

Ref.Sonepar

114107

EAN

3606480020179

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

208...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Mando motorizado para aparatos Compact NSX 100/160 y PowerPact Multistandard de chasis H. Permite la carga automática del resorte del dispositivo. Ayuda a que el interruptor automático tenga una alta resistencia mecánica y facilita maniobras de apertura/cierre. Proporciona un doble aislamiento de la parte frontal y todas las señalizaciones permanecen visibles y accesibles. La tensión de mando de este módulo de mando motorizado es de 220 a 240 Vca, a 50/60 Hz. El consumo es inferior a 500VA. El bloqueo con candado del aparato sigue siendo posible.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric