Schneider Electric - Bloque motorizado 380-415V 440-480V NSX250

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...415 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...480 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV431542

Ref.Sonepar

150494

EAN

3606480020094

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...415 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...480 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Se trata de un mecanismo motorizado estándar para Compact NSX25 y PowerPact Multistandard J frame que permite la recarga automática de los resortes del dispositivo. Ayuda al interruptor a contar con una alta resistencia mecánica y con operaciones de apertura y cierre sencillas y seguras. Proporciona un doble aislamiento en la cara frontal y todas las indicaciones permanecen visibles y accesibles. La tensión de control de este módulo de mando eléctrico es de 380 VCA a 415 VCA 50/60 Hz o de 440 VCA a 480 VCA 60 Hz. El consumo es inferior a 500 VA. El bloqueo del dispositivo sigue siendo posible. El mecanismo del motor se suministra con un adaptador SDE.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric