Schneider Electric - Bloque motorizado COMUN 220-240V NSX400-630

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432652

Ref.Sonepar

100634

EAN

3606480020261

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Se trata de un mando eléctrico comunicante para los dispositivos de bastidor Compact NSX 400/630 y PowerPact Multistandard L que permite la carga automática de los dispositivos por resorte. Ayuda al interruptor a contar con una alta resistencia mecánica y con operaciones de apertura y cierre sencillas y seguras. Este mecanismo de motor comunicante puede recibir órdenes externas de apertura y cierre. Proporciona un doble aislamiento en la cara frontal y todas las indicaciones permanecen visibles y accesibles. La tensión de control de este módulo de mando eléctrico comunicante es de 220 VCA a 240 VCA 50/60 Hz. El consumo es inferior a 500 VA. El bloqueo del dispositivo sigue siendo posible.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric