Schneider Electric - Bloque motorizado MT100/160 220-240/208-277V - LV429434

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 208...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429434

Ref.Sonepar

81835

EAN

3606480020001

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

208...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Se trata de un mecanismo de motor estándar para dispositivos de bastidor H multiestándar Compact NSX 100/160 y PowerPact que permite la carga automática de muelles de dispositivo. Ayuda al interruptor a contar con una alta resistencia mecánica y con operaciones de apertura y cierre sencillas y seguras. Proporciona un doble aislamiento en la cara frontal y todas las indicaciones permanecen visibles y accesibles. La tensión de control de este módulo de mando eléctrico es de 220 VCA a 240 VCA 50/60 Hz o de 208 VCA a 277 VCA 60 Hz. El consumo es inferior a 500 VA. El bloqueo del dispositivo sigue siendo posible. El mecanismo del motor se suministra con un adaptador SDE.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric