Schneider Electric - Bloque+placa MTZ2 4000 a Canalis KT 4P - LVS04738
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 575 mm
Altura - 350 mm
Profundidad - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04738
Ref.Sonepar
827139
EAN
3606481870704
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
575 mm
Altura:
350 mm
Profundidad:
450 mm
Bloque+placa MTZ2 4000 a Canalis KT 4P
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


