Schneider Electric - Bloque retención mecánica 110/127 V AC/CC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Mecanismo de bloqueo mecánico

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LAD6K10F

Ref.Sonepar

771088

EAN

3389110842388

Tipo de accesorio:

Mecanismo de bloqueo mecánico

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Bloque de enganche mecánico TeSys D para contactores LC1D09-D80A y LC1DT20-DT80A y relés de control CAD (excepto con código de tensión de control . L). Enganche y desenganche eléctrico mediante un pulso de tensión de control de 110-127 V CA/CC. El desenganche puede accionarse de forma manual. Montaje a presión en la parte frontal del contactor, conexión mediante bornes de tornillo. Para aplicaciones con velocidades de maniobra de hasta 1200 ciclos/hora. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric