Schneider Electric - Bloque salida SDX NSX100-630 - LV429532

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque salida SDX NSX100-630

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Interruptor de corte de alimentación

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429532

Ref.Sonepar

81815

EAN

3606480020476

Función:

Interruptor de corte de alimentación

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Accesorio unidad de control -módulo de salida SDX para NSX100..250 / NSX400..630. Gama de producto: NSX100...250, NSX400...630 - gama: Compact - tipo de producto o componente: módulo de salida SDX - clase de accesorio: accesorio de relé. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.. Aplicaciones: Protección, medición, control y calidad de la energía para todo tipo de redes eléctricas de baja tensión: Las unidades de control Micrologic incorporan..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric