Schneider Electric - Bloque TC 4P 400A con salida tensión NSX400/630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 400 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 2 VA
Consumo potencia - 2 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV432654
Ref.Sonepar
84906
EAN
3606480020827
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
400 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
2 VA
Consumo potencia:
2 W
Clase de precisión:
0.5
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
4
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


